Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12ln 7,8W diffused 10W NW dc - 524102

CopieCopie
Flos Outdoor - K12ln 7,8W diffused 10W NW dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524102

Réf. Fournisseur

524102

Marque

Flos Outdoor

K12ln 7,8W diffused 10W NW 24V dc