Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12ln diffused 7,8W 27K 24V dc - 524105

CopieCopie
Flos Outdoor - K12ln diffused 7,8W 27K 24V dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524105

Réf. Fournisseur

524105

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

K12ln diffused 7,8W 2700K 24V dc