Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12rc 10 2700K 12,4W 24Vdc - 524515

CopieCopie
Flos Outdoor - K12rc 10 2700K 12,4W 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524515

Réf. Fournisseur

524515

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

K12rc 10° 2700K 12,4W 24Vdc