Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12rc 10 WW 12,4W 24Vdc - 524513

CopieCopie
Flos Outdoor - K12rc 10 WW 12,4W 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524513

Réf. Fournisseur

524513

Marque

Flos Outdoor

K12rc 10° WW 12,4W 24Vdc