Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12rc 27K 11,7W 24Vdc diffuso - 524505

CopieCopie
Flos Outdoor - K12rc 27K 11,7W 24Vdc diffuso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524505

Réf. Fournisseur

524505

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

K12rc 2700K 11,7W 24Vdc diffuso