Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12rc 40 NW 12,4W 24Vdc - 524522

CopieCopie
Flos Outdoor - K12rc 40 NW 12,4W 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524522

Réf. Fournisseur

524522

Marque

Flos Outdoor

K12rc 40° NW 12,4W 24Vdc