Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - K12sq 6,2W 40 WW 24Vdc - 524023

CopieCopie
Flos Outdoor - K12sq 6,2W 40 WW 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569524023

Réf. Fournisseur

524023

Marque

Flos Outdoor

K12sq 6,2W 40° WW 24Vdc