Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - KAMINO 130 2,2W 27K bi-..GRI - 535043.6

CopieCopie
Flos Outdoor - KAMINO 130 2,2W 27K bi-..GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008723

Réf. Fournisseur

535043.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

KAMINO 130 2,2W 220-240V 2700K bi-emiss. GRI