Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA D.105 9W 27K 45 INOX - 536106

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA D.105 9W 27K 45 INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569536106

Réf. Fournisseur

536106

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

LEILA D.105 9W 220-240V 2700K 45° INOX