Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA135 12W27K40INOX1÷10V BC - 536124-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA135 12W27K40INOX1÷10V BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008875

Réf. Fournisseur

536124-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

LEILA D.135 12W 220-240V 2700K 40° INOX VERNICIATO *** DIMM. 1÷10VBCO