Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA135 12WWW40INOX1÷10V - 536016-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA135 12WWW40INOX1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008776

Réf. Fournisseur

536016-310

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

230...230 V

LEILA D.135 12W 230V WW 40° INOX *** DIMM 1÷10V