Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA135 14WNWASYM.12-45INOX - 536019

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA135 14WNWASYM.12-45INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569536019

Réf. Fournisseur

536019

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

LEILA D.135 14W NW ASYM. 12°-45° INOX