Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA135 14WWWASY20VERN - 536026-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA135 14WWWASY20VERN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008796

Réf. Fournisseur

536026-310.1

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

LEILA135 14W WW ASY20°VERN._ 1-10V + 1131650 700mA BCO