Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA13512W40KASYM12241÷10V - 536017-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA13512W40KASYM12241÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008778

Réf. Fournisseur

536017-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

LEILA D.135 12W220-240V 4000K ASYM. 12° - 24° INOX *** DIMM. 1÷10V