Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA13514WNWASYM12-45INOXBC - 536027.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA13514WNWASYM12-45INOXBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005970

Réf. Fournisseur

536027.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

LEILA D.135 14W NW ASYM. 12°-45° INOX VERNICIATO BCO