Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA13514WNWASYM1245VDaliBC - 536027-300.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA13514WNWASYM1245VDaliBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008797

Réf. Fournisseur

536027-300.1

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

puissance du système:

14 W

LEILA D.135 14W NW ASYM. 12°-45° INOX V *** DALI BCO