Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA165 26W27K45INOX1÷10V - 536132-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA165 26W27K45INOX1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008886

Réf. Fournisseur

536132-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

LEILA D.165 26W 220-240V 2700K 45° INOX *** DIMM. 1÷10V