Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA165 26WWW45INOX DIM1÷10V - 536032-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA165 26WWW45INOX DIM1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008809

Réf. Fournisseur

536032-310

Marque

Flos Outdoor

LEILA D.165 26W 220-240V WW 45° INOX *** DIM 1÷10V