Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA16526W30KASYM12201÷10V - 536034-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA16526W30KASYM12201÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008814

Réf. Fournisseur

536034-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

LEILA D.165 26W 220-240V 3000K ASYM. 12° -20° INOX*** DIMM. 1÷10V