Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA16526W40KASYM12401÷10V - 536035-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA16526W40KASYM12401÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008816

Réf. Fournisseur

536035-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

LEILA D.165 26W 220-240V 4000K ASYM. 12° - 40° INOX*** DIMM. 1÷10V