Flos Outdoor - LEILA16526WWWASYM12-20INOXBC - 536042.1

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA16526WWWASYM12-20INOXBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005977

Réf. Fournisseur

536042.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

LEILA D.165 26W WW ASYM. 12°-20° INOX VERNICIATO BCO