Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA225 38W27K45INOX1÷10V - 536148-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA225 38W27K45INOX1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008905

Réf. Fournisseur

536148-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

LEILA D.225 38W 220-240V 2700K 45° INOX*** DIMM. 1÷10V