Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEILA22538W40KASYM12201÷10V - 536049-310

CopieCopie
Flos Outdoor - LEILA22538W40KASYM12201÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008842

Réf. Fournisseur

536049-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

LEILA D.225 38W 220-240V 4000K ASYM. 12° - 20° INOX*** DIMM. 1÷10V