Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - LEO80 2W 27K LENTE+FASC F.GR - 12313253.12

CopieCopie
Flos Outdoor - LEO80 2W 27K LENTE+FASC F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011548

Réf. Fournisseur

12313253.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

LEO80 2X1W 2700K LENTE+FASC F.GR