Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MA 110 CoB 27K 22W .FS 20 BK - 117279148.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MA 110 CoB 27K 22W .FS 20 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006951

Réf. Fournisseur

117279148.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EMMA 110 CoB LED 2700K 2x12W bidirez. FS 20° BK.4