Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MA 150 CoB 27K 16,5W20 AN - 118282150.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - MA 150 CoB 27K 16,5W20 AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007035

Réf. Fournisseur

118282150.A.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EMMA 150 CoB LED 2700K monodirez. 16,5W 20° AN.3