Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MA D70 27K 6.5WBI. FS F.GR - 11627113.A.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MA D70 27K 6.5WBI. FS F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011597

Réf. Fournisseur

11627113.A.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

EMMA D.70 2700K 6.5W BIEMISSIONE FS F.GR