Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARCO 1W 27K 1 DROIT F.GR - 10727643.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MARCO 1W 27K 1 DROIT F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011645

Réf. Fournisseur

10727643.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MARCO 1X1W 230V LED 2700K 1 FASCIO STRETTO F.GR