Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARCO 2W 27K 2 STRETTI D.BR - 10727944.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MARCO 2W 27K 2 STRETTI D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006734

Réf. Fournisseur

10727944.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MARCO 2X1W 230V LED 2700K 2 FASCI STRETTI D.BROWN