Flos Outdoor - MARCO 2X1W BI.C 1 FL+1 FS BCO - 10712253.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569712253
Réf. Fournisseur
10712253.1
Marque
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
MARCO 2X1W 230V LED BI. CALDO 1 FL+1 FS BCO


