Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARTINA 3 X 1W 4K 500mA BCO - 10519000.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MARTINA 3 X 1W 4K 500mA BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569519000

Réf. Fournisseur

10519000.1

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

4000...4000 K

MARTINA 3 X 1W LED 4K max 500mA BCO