Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 27K 24V FS F.GR - 1055622.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 27K 24V FS F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011657

Réf. Fournisseur

1055622.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MARTINA 3X1W LED 2700K 24V FS F.GR