Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 27K 500mA FS 08 - 10510722.8

CopieCopie
Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 27K 500mA FS 08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006669

Réf. Fournisseur

10510722.8

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MARTINA 3X1W LED 2700K max 500mA FS 08