Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 500mA BI.C BK.4 - 10510700.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MARTINA 3X1W 500mA BI.C BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004641

Réf. Fournisseur

10510700.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP67

MARTINA 3X1W max 500mA LED BI. CALDO BK.4