🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - MARTINA 3X1W LED NW 24V BK.4 - 10517200.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MARTINA 3X1W LED NW 24V BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569003699

Réf. Fournisseur

10517200.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP67

MARTINA 3X1W LED NW 24V BK.4