Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W40K 1÷10V BCO - 9724713-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W40K 1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010260

Réf. Fournisseur

9724713-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

MAXI FRANCO 30X2W 230V 4000K *** DIMM. 1÷10VBCO