🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W40K 1÷10V BK - 9724714-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI FRANCO 30X2W40K 1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010273

Réf. Fournisseur

9724714-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

MAXI FRANCO 30X2W 230V 4000K STRADALE *** DIMM. 1÷10VBK.4