🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI FRANCO CoB 27K 45Wsym BCO - 9728423.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI FRANCO CoB 27K 45Wsym BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010325

Réf. Fournisseur

9728423.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI FRANCO CoB LED 2700K 45W symmetric BCO