Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB FS D.BR - 10525612.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB FS D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal de la LED à courant constant - 350...350 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004703

Réf. Fournisseur

10525612.18

Marque

Flos Outdoor

courant nominal de la LED à courant constant:

350...350 mA

indice de protection (IP):

IP67

MAXI MARTINA 4x3W RGB 350mA FS D.BROWN