Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB GRI - 10525600.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI MARTINA 4x3W RGB GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal de la LED à courant constant - 350...350 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569004701

Réf. Fournisseur

10525600.6

Marque

Flos Outdoor

courant nominal de la LED à courant constant:

350...350 mA

indice de protection (IP):

IP67

MAXI MARTINA 4x3W RGB 350mA GRI