🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI MARTINA 6X2W 24V 27K BK.4 - 10525520.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI MARTINA 6X2W 24V 27K BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006687

Réf. Fournisseur

10525520.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI MARTINA 6X2W 24V 2700K BK.4