Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXI MARTINA 9X2W 24V 27K D.BR - 10525220.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXI MARTINA 9X2W 24V 27K D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006673

Réf. Fournisseur

10525220.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI MARTINA 9X2W 24V 2700K D.BROWN