Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXIFRANCO 30X2W27K 1÷10V GRI - 9724724-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXIFRANCO 30X2W27K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010299

Réf. Fournisseur

9724724-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI FRANCO 30X2W 230V 2700K STRADALE *** DIMM. 1÷10VGRI