Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MAXIFRANCO 30X2W27K1÷10V F.GR - 9724724-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MAXIFRANCO 30X2W27K1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010360

Réf. Fournisseur

9724724-310.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MAXI FRANCO 30X2W 230V 2700K STRADALE *** DIMM. 1÷10VF.GR