Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V 27K VS BK.4 - 4927900.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V 27K VS BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007212

Réf. Fournisseur

4927900.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MEMI LED 15W 220-240V 2700K VS BK.4