Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V 27K VS D.BR - 4927900.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V 27K VS D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007210

Réf. Fournisseur

4927900.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MEMI LED 15W 220-240V 2700K VS D.BROWN