Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V WW VS BK.4 - 4927800.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MEMI 15W 220-240V WW VS BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • puissance du système - 15 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569003269

Réf. Fournisseur

4927800.4

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance du système:

15 W

MEMI LED 15W 220-240V WW VS BK.4