Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA bidir.8W27K1÷10V BCO - 529028-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA bidir.8W27K1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008030

Réf. Fournisseur

529028-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MIDNA bidir. LED 8W 2700K *** DIMM. 1÷10VBCO