Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA bidir.8W40K1÷10V AN - 529007-310.3

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA bidir.8W40K1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007997

Réf. Fournisseur

529007-310.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

MIDNA bidir. LED 8W 4000K *** DIMM. 1÷10VAN.3