Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA mono.8W 3K 1÷10V F.GR - 529004-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA mono.8W 3K 1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010906

Réf. Fournisseur

529004-310.12

Marque

Flos Outdoor

MIDNA mono. 8W 3K***1÷10V F.GR